Referenzen
SKF:H 2318
Rubix:178074
Hersteller:8097
EAN:7316577008749

Produktdetails : H 2318 (SKF) Spannhülse SKF
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie wahlweise auf glatten Wellen oder abgesetzten Wellen eingesetzt werden können
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 86x126x126 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1646,5 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außengewinde | m90x2 |
| Breite | 86 mm |
| Außendurchmesser | 126 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std