H 306 (SKF) Spannhülse SKF

Konische Adapterhülse Serie H

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:H 306
Rubix:860351
Hersteller:8191
EAN:7316577008466
H 306 (SKF) Spannhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außengewindem30x1,5
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H 306 (SKF) Spannhülse SKF


Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie wahlweise auf glatten Wellen oder abgesetzten Wellen eingesetzt werden können
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht93,5 g
Innendurchmesser25 mm
Außengewindem30x1,5
Breite31 mm
Außendurchmesser49 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
16,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std