H 206 (FAG) Spannhülse FAG

Spannhülse

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:H206
Rubix:512465
Hersteller:0167305420000
EAN:4012801170468
H 206 (FAG) Spannhülse FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außengewindem30x1,5
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H 206 (FAG) Spannhülse FAG


Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)27x49x49 mm
Bruttogewicht92 g
Innendurchmesser25 mm
Außengewindem30x1,5
Breite35 mm
Außendurchmesser49 mm
Serieh
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,50 exkl. MwSt.
/ Stück
16,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen