H 3122 (SKF) Spannhülse SKF

Konische Adapterhülse Serie H

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:H 3122
Rubix:178073
Hersteller:8237
EAN:7316577009005
H 3122 (SKF) Spannhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außengewindem110x2
Breite81 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H 3122 (SKF) Spannhülse SKF


Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie wahlweise auf glatten Wellen oder abgesetzten Wellen eingesetzt werden können
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)102x154x154 mm
Bruttogewicht2163 g
Innendurchmesser100 mm
Außengewindem110x2
Breite81 mm
Außendurchmesser154 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
154,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen