H 207 (SKF) Spannhülse SKF

Konische Adapterhülse Serie H

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:H 207
Rubix:860316
Hersteller:8040
EAN:7316577008329
H 207 (SKF) Spannhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außengewindem35x1,5
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H 207 (SKF) Spannhülse SKF


Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie wahlweise auf glatten Wellen oder abgesetzten Wellen eingesetzt werden können
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht115,3 g
Innendurchmesser30 mm
Außengewindem35x1,5
Breite29 mm
Außendurchmesser57 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
20,10 exkl. MwSt.
/ Stück
23,92 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std