Referenzen
FAG:H322
Rubix:512580
Hersteller:0167313360000
EAN:4012801217279

Produktdetails : H 322 (FAG) Spannhülse FAG
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 77x154x154 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2100 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außengewinde | m110x2 |
| Breite | 77 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Serie | h |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std