SPZ1470E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1470 E Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:SPZ1470E - 889582
Rubix:2975210
Hersteller:889582
EAN:3660338421358
SPZ1470E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1470 E Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1470 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1470E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1470 E Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Keilriemen ummantelt SPZ 1470 E Mecaline

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1470 mm
Innenlänge1433 mm
Außenlänge1483 mm
Stärke8 mm
11,36 exkl. MwSt.
/ Stück
13,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen