SPZ1887 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1887 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857895
Mecaline:SPZ1887E - 889607
Rubix:2975235
Hersteller:889607
EAN:3660338421600

Produktdetails : SPZ1887 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1887 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 1887 mm |
| Innenlänge | 1850 mm |
| Außenlänge | 1900 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std