SPA1932 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1932 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:SPA1932E - 889345
Rubix:2974960
Hersteller:889345
EAN:3660338418983

Produktdetails : SPA1932 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1932 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 1932 mm |
| Innenlänge | 1887 mm |
| Außenlänge | 1950 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std