SPC4000 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Super HC Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPC4000 SUPERHC
Rubix:1578056
Hersteller:933504000
EAN:5412571079807
SPC4000 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge4000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC4000 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge4000 mm
Innenlänge3917 mm
Außenlänge4030 mm
Stärke18 mm
Zolltarifcode40103100
112,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen