6120260278 PA-RI Schelle, Sorte 2A, 2-teilig, Nr. 270
Sorte IIa, 2-teilig, verzinkte Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 270
Rubix:498436
Hersteller:6120260278
EAN:4030477034433

Produktdetails : 6120260278 PA-RI Schelle, Sorte 2A, 2-teilig, Nr. 270
Teguma Schlauchschelle. System Pa-Ri. Sorte IIa, zweiteilig, verzinkte Ausführung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 528 g |
|---|---|
| Typ | sorte iia |
| Spannbereich, Minimum | 260 mm |
| Spannbereich, Maximum | 275 mm |
| Werkstoff | verzinkter stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
