GBS 52-55/20 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 52-55 mm

Schneckengewindeschelle - W1

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:853596
Rubix:3250292
EAN:3660338096709
GBS 52-55/20 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 52-55 mm

Technische Zusammenfassung

Typschneckengewindeschelle
Einspanndurchmesser55 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : GBS 52-55/20 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 52-55 mm


Schneckengewindeschelle aus Stahl - W1
Ideal für Automobilanwendungen und den Transport von pulverförmigen Materialien (Lebensmittelpulver), Beton, Sand und Zement.
Vollgewinde. Robustes Band mit abgerundeter Kante.
Mechanische Befestigung.
Breite des Bands (mm): 18 (17 - 31) - 20 (32 - 63)

Technische Informationen


Attribute
Typschneckengewindeschelle
Einspanndurchmesser55 mm
Spannbereich, Minimum52 mm
Verpackungsmengepackung
Spannbereich, Maximum55 mm
Breite20 mm
Werkstoffstahl w1
782,14 € exkl. MwSt.
/ Packung
930,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen