Referenzen
Donghua:20B-1 G ZT (DH)
Rubix:3841536
Hersteller:308903

Produktdetails : 20B-1 G ZT (DH) Verbindungsglied mit Feder 11 (E)
Donghua ZT (Zin‑Tek) Kette – Hochwertige Rollenkette mit spezieller Zin‑Tek‑Beschichtung für verbesserten Korrosionsschutz und lange Lebensdauer. Geeignet für industrielle Anwendungen mit erhöhten Umwelteinflüssen.
Stärken
Erhöhter Schutz gegen Korrosion und Verschleiß bei gleichzeitig zuverlässiger mechanischer Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 20b-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | stahl mit zt (zintek / aluminium-zink)-beschichtung |
| Sprunganzahl | 11 |
| Rollendurchmesser | 19,05 mm |
| Typ | feder 11 (e) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
