Referenzen
Donghua:20A-2 G/SPL H (DH)
Rubix:3839767
Hersteller:304180

Produktdetails : 20A-2 G/SPL H (DH) Verbindungsglied mit Splint 111 (S)
Verstärkte Hochleistungs-Rollenkette mit chromisierten Bolzen für maximale Verschleißfestigkeit und hohe Belastbarkeit. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.
Stärken
Ausgelegt für höchste Belastungen – kombiniert verschleißarme CP-Bolzen mit verstärkten Komponenten der Heavy-Serie für maximale Langlebigkeit und Robustheit.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 20a-2 |
|---|---|
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Gewicht | 7800 g |
| Rollendurchmesser | 19,05 mm |
| Typ | verbindungsglied mit splint 111 (s) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
