20A-2 G/SPL EXL (DH) Verbindungsglied Premium EXL mit Splint 111 (S)

Solution Ketten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Donghua:20A-2 G/SPL EXL (DH)
Rubix:3839242
Hersteller:309758
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kette20a-2
Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20A-2 G/SPL EXL (DH) Verbindungsglied Premium EXL mit Splint 111 (S)


Die Donghua EXL-Ketten sind im Wesentlichen für den Ersatzteilmarkt entwickelt worden. Neben einer optimierten Verschleißfestigkeit und damit längeren Lebensdauer zeichnet sich die EXL-Serie durch leichte Montage/Demontage sowie einfache Anpassung der Kettenlänge aus. Durch die breitere Taillierung der Laschen erreichen sie auch bei auftretenden Stößen zudem eine höhere Betriebssicherheit. Damit sind die EXL - Ketten für die meisten Antriebslösungen hervorragend geeignet.

Stärken

langlebig & servicefreundlich

Technische Informationen


Attribute
Kette20a-2
Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Gewicht7800 g
Rollendurchmesser19,05 mm
Typverbindungsglied premium exl mit splint 111 (s)
16,52 exkl. MwSt.
/ Stück
19,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage