Referenzen
Donghua:12A-1 DK HCP (DH)
Rubix:3839891
Hersteller:315188

Produktdetails : 12A-1 DK HCP (DH) Doppelglied gekröpft 15 (C)
Verstärkte Hochleistungs-Rollenkette mit chromisierten Bolzen für maximale Verschleißfestigkeit und hohe Belastbarkeit. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.
Stärken
Ausgelegt für höchste Belastungen – kombiniert verschleißarme CP-Bolzen mit verstärkten Komponenten der Heavy-Serie für maximale Langlebigkeit und Robustheit.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 12a-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Gewicht | 28,6 g |
| Sprunganzahl | 15 |
| Rollendurchmesser | 11,91 mm |
| Typ | doppelglied gekröpft 15 (c) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
