LOCTITE AA 3295 50ML DOPPELKAMMERKART Strukturklebstoff (Acrylat)
2 Komp. Konstruktionsklebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:AA 3295
Rubix:66899
Hersteller:142482
EAN:5010266215655

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE AA 3295 50ML DOPPELKAMMERKART Strukturklebstoff (Acrylat)
LOCTITE AA 3295 ist ein grüner, universell einsetzbarer flüssiger Premix-2K-Strukturklebstoff zum Kleben von Metallen, Keramik und Kunststoffen. Er erzielt gute Schlagfestigkeit und hat einen Einsatztemperaturbereich bis +120 °C. Die Scherfestigkeit beträgt 25 N/mm². Der Klebstoff erreicht in 5 - 10 Min. Handfestigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std