LOCTITE 403 50G FLASCHE Sofortklebstoff farblos/ transparent

Sofortklebstoff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:403
Rubix:67026
Hersteller:88227
EAN:5010266240848
403 50G Sofortklebstoff

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 403 50G FLASCHE Sofortklebstoff farblos/ transparent


LOCTITE 403 ist ein mittelviskoses, geruchs- und ausblüharmes Produkt auf Alkoxyethylbasis, das besonders für Anwendungen geeignet ist, bei denen keine ausreichende Belüftung möglich ist. Es erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u. a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Es eignet sich speziell für die Klebung von porösen oder absorbierenden Materialien.
LOCTITE 403 ist ein mittelviskoses, geruchs- und ausblüharmes Produkt auf Alkoxyethylbasis, das besonders für Anwendungen geeignet ist, bei denen keine ausreichende Belüftung möglich ist. Es erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u. a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Es eignet sich speziell für die Klebung von porösen oder absorbierenden Materialien.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht50 g
Min. Temperatur-40 °C
Farbegelb
Zolltarifcode35061000
58,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen