LOCTITE 4850 5G FLASCHE Sofortklebstoff Cyanacylat 1K transparent flexibel biegbar

Sofortklebstoff flexibler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:4850
Rubix:109381
Hersteller:373352
EAN:4100630352978
4850 5G Sofortklebstoff, flexibler
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 4850 5G FLASCHE Sofortklebstoff Cyanacylat 1K transparent flexibel biegbar


LOCTITE 4850 ist ein Sofortklebstoff und wird zum Verbinden von Werkstoffen eingesetzt, wenn flexible Klebestellen benötigt werden. Das Produkt ist niedrigviskos und erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Gummi. Wird das Produkt zum Kleben, z.B. von Gummi, eingesetzt, ist die volle Komprimierbarkeit im Bereich der Klebung gegeben. LOCTITE 4850 ist auch besonders geeignet zum Kleben von porösen und absorbierenden Materialien wie Papier, Leder und Textilien.
LOCTITE 4850 ist ein Sofortklebstoff und wird zum Verbinden von Werkstoffen eingesetzt, wenn flexible Klebestellen benötigt werden. Das Produkt ist niedrigviskos und erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Gummi. Wird das Produkt zum Kleben, z.B. von Gummi, eingesetzt, ist die volle Komprimierbarkeit im Bereich der Klebung gegeben. LOCTITE 4850 ist auch besonders geeignet zum Kleben von porösen und absorbierenden Materialien wie Papier, Leder und Textilien.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht5 g
Farbefarblos
Zolltarifcode35061000
9,26 exkl. MwSt.
/ Stück
11,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std