LOCTITE 401 20G FLASCHE Sofortklebstoff CA Loctite 401 20G farblos/ transparent
Sofortklebstoff LOCTITE® 401
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:401 BO 20G EN/DE
Rubix:67022
Hersteller:1919341
EAN:5010266007885

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 401 20G FLASCHE Sofortklebstoff CA Loctite 401 20G farblos/ transparent
LOCTITE® 401 ist ein schnell aushärtender Sofortklebstoff, der für eine zuverlässige Haftung auf einer Vielzahl von Materialien, einschließlich schwer zu verklebender Oberflächen, entwickelt wurde. Mit hoher Scherfestigkeit und niedriger Viskosität ermöglicht er eine schnelle und präzise Anwendung. Er eignet sich ideal für Metalle, Kunststoffe, Elastomere sowie poröse Oberflächen und sorgt für starke und langlebige Verbindungen.
Eigenschaften:
LOCTITE® 401 ist ein Sofortklebstoff, der für Verbindungen entwickelt wurde, die eine gleichmäßige Spannungsverteilung erfordern und eine hohe Zug- und/oder Scherfestigkeit bieten. Dieser einkomponentige Ethyl-Cyanoacrylat-Klebstoff härtet durch Luftfeuchtigkeit aus und gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Verklebung. Seine geringe Viskosität ermöglicht eine gleichmäßige und saubere Anwendung auf den Klebeflächen. Dank seiner ausgezeichneten Haftung auf verschiedenen Substraten eignet sich LOCTITE® 401 ideal für Anwendungen mit Metallen, Kunststoffen und Elastomeren sowie für poröse Materialien wie Papier, Leder, Holz oder Textilien. In Kombination mit dem Primer LOCTITE® SF 770 bietet er zudem eine effektive Lösung für schwer verklebbare Kunststoffe wie Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und Polytetrafluorethylen (PTFE).
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Ethyl-Cyanoacrylat
• Farbe: Transparent, farblos bis hellgelb
• Physikalische Form: Flüssig
• Viskosität: 100 mPa.s (cP)
• Spaltüberbrückung: 0,15 mm
• Betriebstemperatur: -40 bis 120 °C
• Scherfestigkeit auf gestrahltem Weichstahl: 20 N/mm² (2900 psi)
• Fixierzeit auf Stahl: 5 Sek.
• Zugfestigkeit auf Buna-N: 13,7 N/mm² (1900 psi)
Normen:
Dieses Produkt entspricht der NSF P1-Zertifizierung, was bedeutet, dass es in der Lebensmittelverarbeitung als Klebstoff oder Dichtmittel eingesetzt werden kann. Es erfüllt strenge Sicherheits- und Kompatibilitätsanforderungen für den industriellen Einsatz.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit für innovative Klebstofflösungen bekannt. Spezialisiert auf Montage- und Wartungsprodukte bietet die Marke zuverlässige und leistungsstarke Lösungen zur Steigerung der Betriebseffizienz. Mit einem umfangreichen Sortiment für unterschiedlichste Anwendungen ist LOCTITE® ein bewährter Partner für Fachleute, die ihre Prozesse optimieren möchten. Die technische Expertise sowie die strengen Zertifizierungen der Marke garantieren Produkte, die den höchsten Standards entsprechen. LOCTITE® verpflichtet sich, innovative Lösungen anzubieten, die höchste Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen erfüllen.
Eigenschaften:
LOCTITE® 401 ist ein Sofortklebstoff, der für Verbindungen entwickelt wurde, die eine gleichmäßige Spannungsverteilung erfordern und eine hohe Zug- und/oder Scherfestigkeit bieten. Dieser einkomponentige Ethyl-Cyanoacrylat-Klebstoff härtet durch Luftfeuchtigkeit aus und gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Verklebung. Seine geringe Viskosität ermöglicht eine gleichmäßige und saubere Anwendung auf den Klebeflächen. Dank seiner ausgezeichneten Haftung auf verschiedenen Substraten eignet sich LOCTITE® 401 ideal für Anwendungen mit Metallen, Kunststoffen und Elastomeren sowie für poröse Materialien wie Papier, Leder, Holz oder Textilien. In Kombination mit dem Primer LOCTITE® SF 770 bietet er zudem eine effektive Lösung für schwer verklebbare Kunststoffe wie Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und Polytetrafluorethylen (PTFE).
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Ethyl-Cyanoacrylat
• Farbe: Transparent, farblos bis hellgelb
• Physikalische Form: Flüssig
• Viskosität: 100 mPa.s (cP)
• Spaltüberbrückung: 0,15 mm
• Betriebstemperatur: -40 bis 120 °C
• Scherfestigkeit auf gestrahltem Weichstahl: 20 N/mm² (2900 psi)
• Fixierzeit auf Stahl: 5 Sek.
• Zugfestigkeit auf Buna-N: 13,7 N/mm² (1900 psi)
Normen:
Dieses Produkt entspricht der NSF P1-Zertifizierung, was bedeutet, dass es in der Lebensmittelverarbeitung als Klebstoff oder Dichtmittel eingesetzt werden kann. Es erfüllt strenge Sicherheits- und Kompatibilitätsanforderungen für den industriellen Einsatz.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit für innovative Klebstofflösungen bekannt. Spezialisiert auf Montage- und Wartungsprodukte bietet die Marke zuverlässige und leistungsstarke Lösungen zur Steigerung der Betriebseffizienz. Mit einem umfangreichen Sortiment für unterschiedlichste Anwendungen ist LOCTITE® ein bewährter Partner für Fachleute, die ihre Prozesse optimieren möchten. Die technische Expertise sowie die strengen Zertifizierungen der Marke garantieren Produkte, die den höchsten Standards entsprechen. LOCTITE® verpflichtet sich, innovative Lösungen anzubieten, die höchste Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen erfüllen.
Stärken
• Extrem schnelle Aushärtung für Anwendungen mit sofortiger Fixierung
• Hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Materialien, einschließlich poröser Oberflächen
• Niedrige Viskosität für eine einfache und gleichmäßige Anwendung
• Kompatibel mit LOCTITE® SF 770 Primer zur Verklebung schwer zu verbindender Kunststoffe
• Breiter Temperaturbereich von -40 bis 120 °C, ideal für anspruchsvolle Umgebungen
• Hohe Scherfestigkeit, die langlebige Verbindungen gewährleistet
• Hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Materialien, einschließlich poröser Oberflächen
• Niedrige Viskosität für eine einfache und gleichmäßige Anwendung
• Kompatibel mit LOCTITE® SF 770 Primer zur Verklebung schwer zu verbindender Kunststoffe
• Breiter Temperaturbereich von -40 bis 120 °C, ideal für anspruchsvolle Umgebungen
• Hohe Scherfestigkeit, die langlebige Verbindungen gewährleistet
Anwendungen
LOCTITE® 401 ist ideal für Reparatur- und Montageanwendungen, bei denen eine schnelle und dauerhafte Fixierung erforderlich ist. Er eignet sich besonders für die Verklebung von Komponenten aus Elastomeren, Metallen und Kunststoffen, einschließlich poröser Oberflächen. Der Klebstoff ist besonders gefragt in Branchen wie der Fertigungsindustrie, industriellen Instandhaltung, Elektronik und Textilindustrie.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 20 g |
|---|---|
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Trocknungszeit | 0,08 min |
| Farbe | farblos |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std