LOCTITE HY 4090 50G DOPPELKAMMERKART Hybridklebstoff 2K Loctite HY 4090 50G Medizintechnik

CA-Epoxid Loctite HY 4090

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:HY 4090 CR 50G EGFD
Rubix:924941
Hersteller:1778011
EAN:5010266006246
LOCTITE HY 4090 CR 50G EGFD 2K Sofortklebstoff, Hybrid Technologie
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE HY 4090 50G DOPPELKAMMERKART Hybridklebstoff 2K Loctite HY 4090 50G Medizintechnik


Der Strukturklebstoff LOCTITE® HY 4090 ist ein hochleistungsfähiger 2-Komponenten-Hybridkleber, der speziell für industrielle Verklebungen mit höchsten Anforderungen entwickelt wurde. Dank seiner hohen Viskosität tropft er nicht und eignet sich ideal für vertikale Anwendungen. Die innovative Hybridformel vereint die Soforthaftung von Sekundenklebern mit der mechanischen Festigkeit von Epoxidharzen und bietet damit exzellenten Widerstand gegen Stöße, Vibrationen und Schlagbelastungen. Der Klebstoff füllt Spalte bis zu 5 mm zuverlässig und härtet schnell innerhalb von 90 bis 180 Sekunden aus. Selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit oder erhöhten Temperaturen sorgt LOCTITE® HY 4090 für zuverlässige Haftung auf unterschiedlichsten Werkstoffen. Die UV-Beständigkeit macht ihn zudem besonders geeignet für den Außeneinsatz.

Spezifikationen:
• Farbe: Weißlich / Hellgelb
• Handfestigkeit: 90 bis 180 Sekunden
• Harz Viskosität(bei 25 °C): 4000 – 7000 mPa·s
• Härter Viskosität (bei 25 °C): 25000 – 40000 mPa·s
• Aushärtungsgeschwindigkeit: Schnell
• Aushärtungssystem: 2-Komponenten-Mischung, Raumtemperatur
• Scherfestigkeit auf gestrahltem Stahl: 17,0 N/mm² (2420 psi)
• Spaltüberbrückung: Bis zu 5 mm
• Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +300 °C
• Mischungsverhältnis nach Gewicht: 1:1
• Applikation: Kartuschenpistole

Markeninformationen:
LOCTITE® – eine Marke von Henkel Adhesive Technologies – steht weltweit für innovative Klebstofflösungen im industriellen Bereich. Entwickelt für den professionellen Einsatz in Wartung, Montage und Fertigung, liefern LOCTITE® Produkte höchste Prozesssicherheit und Effizienz. Die Verbindung aus technischer Expertise, strengen Qualitätsstandards und kontinuierlicher Produktinnovation macht LOCTITE® zur bevorzugten Wahl für industrielle Anwender.

Stärken

• Sehr schnelle Aushärtung – ideal für zeitkritische Anwendungen
• Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit für dauerhafte Verbindungen
• Perfekte Haftung auch bei unebenen Fügestellen
• Sehr hohe Temperaturbeständigkeit – geeignet für extreme Einsatzbedingungen
• Haftet zuverlässig auf Metall, Holz, Kunststoff, Gummi und Verbundwerkstoffen
• UV-beständig – ideal für Außenanwendungen
• Saubere, präzise Verarbeitung durch hohe Viskosität

Anwendungen

LOCTITE® HY 4090 eignet sich für zahlreiche industrielle Anwendungen, insbesondere für das Verkleben unterschiedlichster Werkstoffe wie Gummi, Kunststoffe, Metalle, Holz und Verbundmaterialien. Er ist optimal für Bau- und Reparaturarbeiten, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, und bietet sichere Haftung unter mechanischen und klimatischen Belastungen. Auch in der Fertigung technischer Komponenten und der Reparatur strukturbelasteter Teile überzeugt der Klebstoff durch seine hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht50 g
Min. Temperatur-40 °C
Trocknungszeit3 min
Farbeweiß
Zolltarifcode35061000
60,25 exkl. MwSt.
/ Stück
71,70 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std