LOCTITE 4850 500G FLASCHE Sofortklebstoff Cyanacylat 1K transparent flexibel biegbar
Sofortklebstoff flexibler
Siehe technische InformationenReferenzen
Loctite:4850 500G
Rubix:507563
EAN:5010266352992

Produktdetails : LOCTITE 4850 500G FLASCHE Sofortklebstoff Cyanacylat 1K transparent flexibel biegbar
LOCTITE 4850 ist ein Sofortklebstoff und wird zum Verbinden von Werkstoffen eingesetzt, wenn flexible Klebestellen benötigt werden. Das Produkt ist niedrigviskos und erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Gummi. Wird das Produkt zum Kleben, z.B. von Gummi, eingesetzt, ist die volle Komprimierbarkeit im Bereich der Klebung gegeben. LOCTITE 4850 ist auch besonders geeignet zum Kleben von porösen und absorbierenden Materialien wie Papier, Leder und Textilien.
LOCTITE 4850 ist ein Sofortklebstoff und wird zum Verbinden von Werkstoffen eingesetzt, wenn flexible Klebestellen benötigt werden. Das Produkt ist niedrigviskos und erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Gummi. Wird das Produkt zum Kleben, z.B. von Gummi, eingesetzt, ist die volle Komprimierbarkeit im Bereich der Klebung gegeben. LOCTITE 4850 ist auch besonders geeignet zum Kleben von porösen und absorbierenden Materialien wie Papier, Leder und Textilien.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 500 g |
|---|---|
| Farbe | farblos |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
437,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
520,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage