829205 Cyanacrylatklebstoff 20 g transparent CYANO-HV

CYANO-HV Cyanacrylatklebstoff mit hoher Viskosität

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:829205
Rubix:3275818
EAN:3660338048265
829205 Cyanacrylatklebstoff 20 g transparent CYANO-HV

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 829205 Cyanacrylatklebstoff 20 g transparent CYANO-HV


Anwendung: Klebstoff mit ultra-schneller Wirkung, universell einsetzbar, besonders leistungsstark zum Verkleben von Elastomeren und Kunstoffen.
Erhöhte Lebensdauer und Beständigkeit der Klebverbindungen.
Ideal für unregelmäßige Grundflächen.
Farbe: Farblos.
Eigenschaften:
Ethylbasis.
Viskosität: 800 bis 1200 mPa.s
Zulässige Temperatur nach Polymerisation: -55 bis +95 °C.
Aushärtezeit auf Metall (Stahl): 25 - 45 s
Aushärtezeit auf Kunststoff (ABS): 5 - 7 s
Aushärtezeit auf Elastomer (EPDM): 3 - 5 s
Aushärtezeit auf Holz: > 60 s
Zugfestigkeit auf NBR: 63 N/cm2
Scherfestigkeit auf Stahl: 12-22 N/mm²
Verpackung: 20-g-Flasche
In Deutschland hergestellt.

Stärken

Ideal für unregelmäßige Grundflächen.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht20 g
Min. Temperatur-55 °C
Farbefarblos
163,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
193,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage