7838.2 2K-Konstruktionskleb. auf Epoxidharzbasis Teil A/B
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis 7838
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100185187
Rubix:3479847
Hersteller:7100185187
EAN:04054596627390

Dokumente
Produktdetails : 7838.2 2K-Konstruktionskleb. auf Epoxidharzbasis Teil A/B
2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis. Sehr lange Verarbeitungszeit. Zähelastisch - hohe Scher- und Schälfestigkeit. Nicht fließend. Hohe Temperaturbeständigkeit bis 100°C. Kleben von Metallen und Faserverbundwerkstoffen.
Das Scotch® Universelle Filamentklebeband 8956 wird vorwiegend zum Zusammenhalten von Verpackungseinheiten auf Paletten, zur Reparatur eingerissener oder beschädigter Kartons, zum Bündeln leichter Produkte und zum Verschließen und Verstärken von Wellpappkartons verwendet.
Stärken
• Aushärtung bei Raumtemperatur
• Die gehärtete Klebstoffverbindung weist hervorragende Flexibilität und eine hohe Klebkraft auf Metallen, Kunststoffen und Glas auf
• Die gehärtete Klebeverbindung behält ihre Festigkeit gut auch nach Alterung unter widrigen Bedingungen
• Der angemischte Klebstoff ist nicht-fließend, um mühelose Anwendung zu ermöglichen
Anwendungen
Vor allem zum Verkleben von Metallen, Glas, Keramik und Kunststoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 2000 g |
|---|---|
| Trocknungszeit | 180 min |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
364,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
433,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage