Pendelkugellager SNR 2309EEG15, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 36 mm | Innendurchmesser: 45 mm
SNR Zweireihiges Pendelkugellager 2300 EE
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:2309EEG15
Rubix:672153
Hersteller:2309EEG15
EAN:3413520089535




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : 2309 EEG15 (SNR) Pendelkugellager mit Stahlkäfig SNR
Zweireihiges Pendelkugellager, Polyamidkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 36 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 2300 |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen