Pendelkugellager SNR 2218, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 90 mm

SNR Zweireihiges Pendelkugellager 2200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:2218
Rubix:671236
EAN:3413520313890
2218 (SNR) Pendelkugellager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2218 (SNR) Pendelkugellager SNR


Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)160x160x40 mm
Bruttogewicht3,28 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite40 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie2200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r28700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr69300 N
Zolltarifcode84821090
722,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
860,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an