Präzisions-/ Spindellager SNR 71900CVUJ74, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 6 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:71900CVUJ74
Rubix:679949
EAN:3413520250805



Dokumente
Produktdetails : 71900 CVUJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Präzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, einzelnes Universallager, Kontaktwinkel 15°
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto71900 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1350 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2750 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen