Präzisions-/ Spindellager SNR ML7011HVUJ74S, Innendurchmesser: 55 mm | Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO7000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ML7011HVUJ74S
Rubix:681581
EAN:3413520547387
ML 7011HVUJ74S (SNR) Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ML 7011HVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochgeschindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML , Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, einzelnes Universallager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x18 mm
Bruttogewicht414 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r10900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15900 N
Zolltarifcode84821090
360,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
428,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an