Präzisions-/ Spindellager SNR ML7010HVUJ74S, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO7000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ML7010HVUJ74S
Rubix:681578
EAN:3413520575212
ML 7010HVUJ74S (SNR) Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ML 7010HVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochgeschindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML , Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, einzelnes Universallager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x80x16 mm
Bruttogewicht276 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r7700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11100 N
Zolltarifcode84821090
281,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
334,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an