Präzisions-/ Spindellager SNR 7207.H.G1.UJ74, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7207.H.G1.UJ74
Rubix:680884
EAN:3413520174538
7207 HG1UJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7207 HG1UJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Dichtungoffen
Seriemto7200
Käfigphenolharz
Statische Tragzahl, radial - C0r20700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30700 N
234,55 exkl. MwSt.
/ Stück
279,11 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an