Präzisions-/ Spindellager SNR 7015.CV.U.J84, Innendurchmesser: 75 mm | Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 20 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7015.CV.U.J84
Rubix:679536
EAN:3413520204822




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 7015 CVUJ84 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Präzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, mittlere Vorspannung, einzelnes Universallager, Kontaktwinkel 15°
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 47900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 49100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
493,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
586,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage