Präzisions-/ Spindellager SNR 7008.HV.DB.J94, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7008.HV.DB.J94
Rubix:679248
EAN:3413520300746




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 7008 HVDBJ94 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
497,14 € exkl. MwSt.
/ Packung
591,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage