Präzisions-/ Spindellager SNR 7002.CV.U.J74, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7002.CV.U.J74
Rubix:678995
EAN:3413520217266



Produktdetails : 7002 CVUJ74 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Käfig | phenolharz |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6600 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
160,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
190,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
