USFTE 201 (SNR) Flanschlagereinheit dreieckig SNR
SNR Gehäuselager USFTE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFTE.201
Rubix:677989
EAN:3413529530885




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Befestigungsabstand | 76,1 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFTE 201 (SNR) Flanschlagereinheit dreieckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Dreieckige Flanschlagereinheit mit 3 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Breite | 22 mm |
| Befestigungsabstand | 76,1 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 31 mm |
| Länge | 31 mm |
| Serie | usfte200 |
| Anzahl Löcher | 3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4780 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9550 N |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Gewicht | 0,39 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage