USFLZ 205 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager USFLZ200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFLZ205
Rubix:677982
Hersteller:USFLZ.205
EAN:3413529530687
USFLZ 205 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite27 mm
Befestigungsabstand99 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFLZ 205 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite27 mm
Befestigungsabstand99 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe124 mm
Länge70 mm
Serieusflz200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser52 mm
Gewicht0,67 kg
Zolltarifcode84832000
29,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage