USFLE 209CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager USFLE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFLE209CO
Rubix:677964
Hersteller:USFLE.209.CO
EAN:3413529565375




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 41,2 mm |
| Befestigungsabstand | 148,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFLE 209CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, eine nicht abgedichtete NIRO Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 41,2 mm |
| Befestigungsabstand | 148,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 180 mm |
| Länge | 111 mm |
| Serie | usfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31850 N |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Gewicht | 1,75 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage