USFLE 201CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager USFLE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFLE201CO
Rubix:677933
Hersteller:USFLE.201.CO
EAN:3413529565290
USFLE 201CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Breite22 mm
Befestigungsabstand76,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFLE 201CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, eine nicht abgedichtete NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Breite22 mm
Befestigungsabstand76,5 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe112 mm
Länge61 mm
Serieusfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r4780 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9550 N
Außendurchmesser40 mm
Gewicht0,34 kg
Zolltarifcode84832000
51,51 exkl. MwSt.
/ Stück
61,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage