USFC 211CC (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager USFC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFC211CC
Rubix:677806
Hersteller:USFC.211.CC
EAN:3413529559374
USFC 211CC (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Breite45,3 mm
Befestigungsabstand150 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFC 211CC (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, eine geschlossene NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Breite45,3 mm
Befestigungsabstand150 mm
Werkstoffgrauguss
Länge185 mm
Serieusfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht3,75 kg
Zolltarifcode84832000
96,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,38 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage