USFC 207N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager USFC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USFC207N
Rubix:677792
Hersteller:USFC.207.N
EAN:3413529522026
USFC 207N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite32 mm
Befestigungsabstand110 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USFC 207N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut zur Aufnahme der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Breite32 mm
Befestigungsabstand110 mm
Werkstoffgrauguss
Länge135 mm
Serieusfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r15200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25700 N
Außendurchmesser72 mm
Gewicht1,59 kg
Zolltarifcode84832000
42,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage