USFA 205CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager USFA200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFA205CO
Rubix:677731
Hersteller:USFA.205.CO
EAN:3413529563258




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 27 mm |
| Befestigungsabstand | 98 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFA 205CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, eine nicht abgedichtete NIRO Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 27 mm |
| Befestigungsabstand | 98 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 125 mm |
| Länge | 68 mm |
| Serie | usfa200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Gewicht | 0,57 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage