USF 211CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager USF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:USF211CC
Rubix:677706
Hersteller:USF.211.CC
EAN:3413529557653
USF 211CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Breite45,3 mm
Befestigungsabstand130 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : USF 211CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, eine geschlossene NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Breite45,3 mm
Befestigungsabstand130 mm
Werkstoffgrauguss
Länge162 mm
Serieusf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43550 N
Außendurchmesser100 mm
Gewicht3,23 kg
Zolltarifcode84832000
84,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage