USF 207 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager USF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USF207
Rubix:677689
Hersteller:USF.207
EAN:3413529508167




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
Dokumente
Produktdetails : USF 207 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 117 mm |
| Serie | usf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,45 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen