FLCTE 15-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:FLCTE15-XL
Rubix:11867
Hersteller:0008315300000
EAN:4012802791600
FLCTE 15-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Breite58,7 mm
Befestigungsabstand63,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FLCTE 15-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten FLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar

Stärken

FLCTE wird mit Lager RAE-NPPB geliefert, GLCTE mit GRAE-NPPB und FLCTEY mit GAY-NPPB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Breite58,7 mm
Befestigungsabstand63,5 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe81 mm
Länge81 mm
Serieflcte..-xl
Gesamtbreite Lager30,5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen6,6 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r4750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9800 N
Außendurchmesser28,4 mm
25,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,85 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen