UKFLE 205HCO (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKFLE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKFLE205HCO
Rubix:677604
Hersteller:UKFLE.205.H.CO
EAN:3413529566136




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 21 mm |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKFLE 205HCO (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX, 1 nicht abgedichtete Niro Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 21 mm |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 124 mm |
| Länge | 70 mm |
| Serie | ukfle200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Gewicht | 0,64 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage