UKFE 210HCO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKFE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKFE210HCO
Rubix:677525
Hersteller:UKFE.210.H.CO
EAN:3413529566006
UKFE 210HCO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand111 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKFE 210HCO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, Spannhülse H23XX.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand111 mm
Werkstoffgrauguss
Länge143 mm
Serieukfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,68 kg
Zolltarifcode84832000
85,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage