UKFA 206HCC (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKFA206HCC
Rubix:677423
Hersteller:UKFA.206.H.CC
EAN:3413529563708
UKFA 206HCC (SNR) Flanschlagereinheit oval mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite25 mm
Befestigungsabstand117 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKFA 206HCC (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX mit einer geschlossenen Niro Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite25 mm
Befestigungsabstand117 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe144 mm
Länge80 mm
Serieukfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Außendurchmesser62 mm
Gewicht0,98 kg
Zolltarifcode84832000
58,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage