UKF 307H (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKF300 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKF.307H
Rubix:660973
EAN:3413529544295




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 33 mm |
| Befestigungsabstand | 100 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKF 307H (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung und Spannhülse H23XX.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 33 mm |
| Befestigungsabstand | 100 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 135 mm |
| Serie | ukf300 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33500 N |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewicht | 2,18 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage