UCP 206T20 (SNR) Stehlagereinheit SNR
SNR Gehäuselager UCP200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCP206T20
Rubix:675128
Hersteller:UCP.206.T20
EAN:3413520553999




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 121 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCP 206T20 (SNR) Stehlagereinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Stehlagereinheit mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiftbefestigung auf der Welle, für Betriebstemperaturen bis, 200°C.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 121 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
| Werkstoff | gehäuse aus grauguss; lager mit chromstahleinsatz |
| Gesamtbreite Lager | 53 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 17 mm |
| Bauform | innensechskantschrauben (schraubensicherung), 2-schrauben-stehlager |
| Höhe | 42,9 mm |
| Länge | 165 mm |
| Dichtung | uszczelnienie labiryntowe |
| Serie | ucp200 |
| Gewicht | 1,42 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Breite | 38,1 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen