UCFLE 210N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFLE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFLE210N
Rubix:574902
Hersteller:UCFLE.210.N
EAN:3413529535170
UCFLE 210N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand157 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFLE 210N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand157 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe190 mm
Länge116 mm
Serieucfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,1 kg
Zolltarifcode84832000
57,51 exkl. MwSt.
/ Stück
68,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage