UCFLE 208-25CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFLE200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFLE208-25CC
Rubix:914571
Hersteller:UCFLE.208-25.CC
EAN:3413529576081




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 39,688 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 143,5 mm |
Produktdetails : UCFLE 208-25CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 39,688 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 143,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucfle200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewicht | 1,65 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage